商品豆知識
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660
接続口径Rc3/8×1
高さ(mm)630
奥行(mm)280
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
空気タンク容量(L)35
圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。