16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン銅ロウ 新富士バーナーリン銅ロウ新富士バーナー(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5本)
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
5,698税込6,268
1箱
当日出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
りん銅ろう BCuP-2 東安りん銅ろう BCuP-2東安
5,198税込5,718
1袋(1kg)
当日出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500東洋溶材
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
リン銅ろう goot(太洋電機産業)リン銅ろうgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(6本)
当日出荷
トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.0長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.0
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1個
翌日出荷から4日以内出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.4長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.4
[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)500エスコ品番EA307C-1.6
リン銅ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)リン銅ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)
679税込747
1個
10日以内出荷
アルミ用ロッド 旭エンジニアリングアルミ用ロッド旭エンジニアリング
5,298税込5,828
1組(5本)
当日出荷
”イージーウェルド”用ロッドです。
用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ3/4インチ[19.05mm] ソルダーリングエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

りん銅ろう