絞り込み
呼び
  • 225
  • 8(27)
  • 10(61)
  • 13(122)
  • 15(105)
  • 20(207)
  • 25(153)
  • 32(106)
  • 40(112)
  • 50(122)
  • 65(52)
  • 80(39)
  • 100(132)
  • 125(99)
  • 150(110)
  • 175(61)
  • 200(100)
  • 250(88)
  • 275(23)
  • 300(49)
材質
  • その他(7)
  • アルミ(3)
  • スチール(12)
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛合金(10)
ホース長さ(m)
  • 0.13(1)
  • 0.5(2)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 10(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • クリモト(栗本鉄工所)(33)
  • フカガワ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
定着カラー モノタロウ定着カラーモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
キャップ フカガワキャップフカガワ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)スパイラルニップルクリモト(栗本鉄工所)(19件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
とって付キャップ フカガワとって付キャップフカガワ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)片落管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワアミ付キャップ(防虫アミ)フカガワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
チャッキダンパー フカガワチャッキダンパーフカガワ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から15日以内出荷
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズフカガワ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ)フカガワ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
取出カラー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ
9,098税込10,008
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
とって付キャップ(SPサイズ) フカガワとって付キャップ(SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
サイレントバンド(ステンレス鋼板) クリモト(栗本鉄工所)サイレントバンド(ステンレス鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト締めタイプ
用途サイレントフレックスの接続バンド材質ステンレス鋼板
T管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)T管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
SUS ハゼエルボ90° フカガワSUS ハゼエルボ90°フカガワ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS ハゼエルボ45° フカガワSUS ハゼエルボ45°フカガワ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
90°ベンド(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)90°ベンド(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズフカガワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄フレキクリモト(栗本鉄工所)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2融点(℃)Fe:1536、Zn:419許容温度(℃)100
FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
取出カラー(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質SUS板厚(mm)0.6

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース