絞り込み
呼び
  • 50
  • 8(27)
  • 10(61)
  • 13(122)
  • 15(105)
  • 20(207)
  • 25(153)
  • 32(106)
  • 40(112)
  • 65(52)
  • 80(39)
  • 100(132)
  • 125(100)
  • 150(110)
  • 175(62)
  • 200(100)
  • 225(59)
  • 250(89)
  • 275(23)
  • 300(49)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(13)
  • ステンレス(77)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(3)
ホース長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.106(1)
  • 0.112(1)
  • 0.15(2)
  • 0.175(1)
  • 0.183(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(56)
  • 0.35(3)
  • 0.4(47)
  • 0.45(2)
  • 0.5(54)
  • 0.6(45)
  • 0.7(45)
  • 0.8(46)
  • 0.9(45)
  • 1(45)
  • 10(1)
ブランド
  • 南国フレキ工業(59)
  • ゼンシン(30)
  • カクダイ(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 大同特殊工業(4)
  • テクノフレックス(4)
  • タイガースポリマー(3)
  • トーフレ(3)
  • ヨシタケ(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • フカガワ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)南国フレキ工業(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から7日以内出荷
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン・ニップル型フレキ南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)テクノフレックス
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ フランジSS400南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
65,980税込72,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業フレキシブルホース(SUSユニオン付)昌栄産業
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
67,980税込74,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.13MB)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。材質PVC呼び50
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付) 昌栄産業フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)昌栄産業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース