絞り込み
呼び
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • 13(20)
  • 15(4)
  • 20(21)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(51)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 0.15
  • 0.1(25)
  • 0.2(85)
  • 0.25(70)
  • 0.3(195)
  • 0.35(57)
  • 0.4(178)
  • 0.45(50)
  • 0.5(208)
  • 0.6(162)
  • 0.7(142)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(161)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(27)
  • 2(39)
  • 5(21)
  • 10(45)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • ゼンシン(11)
  • ミヤコ(7)
  • カクダイ(6)
  • 東洋アルチタイト(6)
  • KVK(4)
  • リビラック(3)
  • アソー(2)
  • フローバル(2)
  • エスコ(1)
  • TBC(タブチ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
ツバリング式 フリーチューブ ミヤコツバリング式 フリーチューブミヤコ(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブル・チューブ(T型) アソーフレキシブル・チューブ(T型)アソー
429税込472
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304付属品ゴムパッキン2枚
水道用フレキパイプ フローバル水道用フレキパイプフローバル
449税込494
1本
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ステンレス製防振継手 ゼンシンステンレス製防振継手ゼンシン
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
949税込1,044特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm東洋アルチタイト
6,498税込7,148
1セット(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコツバリング式フリーチューブ ステンレスナットミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ ミヤコツバリング式フリーチューブミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
739税込813
1個
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキシブル・チューブ(H型) アソーフレキシブル・チューブ(H型)アソー(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブゼンシン
669税込736
1本
4日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm東洋アルチタイト
6,698税込7,368
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm東洋アルチタイト
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm東洋アルチタイト
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコフリーチューブ(ファンコイル用)ミヤコ
849税込934
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース