絞り込み
呼び
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • スチール(2)
ホース長さ(m)
  • 0.21
  • 0.1(22)
  • 0.15(54)
  • 0.2(75)
  • 0.25(62)
  • 0.3(162)
  • 0.35(50)
  • 0.4(145)
  • 0.45(43)
  • 0.5(174)
  • 0.6(131)
  • 0.7(119)
  • 0.8(115)
  • 0.9(108)
  • 1(132)
  • 1.2(10)
  • 1.5(13)
  • 2(23)
  • 5(10)
  • 10(37)
  • 25(10)
ブランド
  • フジモリ産業(1)
  • ゼンシン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーボールジョイント ゼンシンラバーボールジョイントゼンシン
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
空調用90°プレスエルボ フジモリ産業空調用90°プレスエルボフジモリ産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース