絞り込み
呼び
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(7)
ホース長さ(m)
  • 1.3
  • 0.1(22)
  • 0.15(54)
  • 0.2(75)
  • 0.25(62)
  • 0.3(162)
  • 0.35(50)
  • 0.4(145)
  • 0.45(43)
  • 0.5(174)
  • 0.6(131)
  • 0.7(119)
  • 0.8(115)
  • 0.9(108)
  • 1(132)
  • 1.2(10)
  • 1.5(13)
  • 2(23)
  • 5(10)
  • 10(37)
  • 25(10)
ブランド
  • ゼンシン(3)
  • ミヤコ(2)
  • KVK(2)
  • カクダイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
グリスフィルター用フレキパイプ カクダイグリスフィルター用フレキパイプカクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
排水用耐震フレキジョイント ミヤコ排水用耐震フレキジョイントミヤコ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
ツバリング式フリーチューブ ミヤコツバリング式フリーチューブミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース