絞り込み
呼び
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(3)
材質
  • ゴム
  • その他(10)
  • アルミ(28)
  • シリコン(1)
  • スチール(72)
  • ステンレス(469)
  • 亜鉛合金(28)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(22)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(24)
  • 黄銅(真鍮)(98)
ホース長さ(m)
  • 0.045(1)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.085(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
ブランド
  • タイガースポリマー(3)
  • ゼンシン(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシンフッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304関連資料(0.14MB)
ゴムパッキン 東洋アルチタイトゴムパッキン東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット(100個)
9日以内出荷
材質EPDM使用温度(℃)80以下

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース