絞り込み
電圧(V)
- AC200/220
- 100(1)
- AC100/110(63)
- AC100(88)
- AC110(18)
- AC115(22)
- AC120(8)
- AC127(8)
- AC200(130)
- AC208(8)
- AC220(29)
- AC230(67)
- AC240(12)
- AC380(25)
- AC400(26)
- AC415(16)
- AC420(8)
- AC440(18)
- AC460(8)
- AC480(12)
- 電圧(V)をもっと見る
ブランド
- CKD(2)
- SMC(84)
- オリオン機械(6)
- 日立産機システム(6)
- 明治機械製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「電圧(V)」から絞り込む
AC200/220
AC100/110(63)
AC100(88)
AC115(22)
AC200(130)
AC220(29)
AC230(67)
AC380(25)
AC400(26)
AC440(18)
電圧(V)をもっと見る

ベビコン用冷凍式エアードライヤー
日立産機システム(4件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷から5日以内出荷オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続周囲温度(℃)5~40冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
標準型エアドライヤー(小型)
オリオン機械¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4入口空気温度(℃)5~50使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
アフタークーラー付エアードライヤー
オリオン機械(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:~2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW)
CKD¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW)
CKD¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別が出来ます。用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ電圧(V)三相AC200/200、220(50/60Hz)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35冷媒R-410A出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50空気出入口接続口径R 1RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0【定格】0.7
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)サイズ(mm)20
冷凍式エアドライヤ (IDF4~)
SMC(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF3~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高温入気対応型ドライヤー
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷から14日以内出荷高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45冷媒R-410A入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
IDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)
SMC¥449,800税込¥494,7801個30日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。サイズ60電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
オリオンヘルツフリードライヤー
オリオン機械¥449,800~税込¥494,780~1台8日以内出荷業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7使用温度範囲(℃)2~50電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)温度範囲(℃)(入口空気)5~80使用流体圧縮空気出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)入口空気温度(℃)55使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気
SMC¥579,800~税込¥637,780~1個9日以内出荷電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)タイマー式電磁弁型オートドレン-
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気
SMC¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個9日以内出荷電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)
冷凍式エアドライヤー
日立産機システム¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー周囲温度(℃)2~45入口空気温度(℃)(最高圧縮)80配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F
SMC¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷サイズ100電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
中圧エアードライヤー(冷凍式)
日立産機システム¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷から90日以内出荷圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4周囲温度(℃)5~40出口空気露点(℃)圧力下15以下
ドライヤ
日立産機システム¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08出口空気露点(℃)圧力下10以下