絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 1眼型 メガネ

549件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック

    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

    理研オプテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
    用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
    トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
  • 保護メガネ VS-302H ミドリ安全

    保護メガネ VS-302H

    ミドリ安全
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
    機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)付属品専用ポーチ質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
  • プロテクトグラス TMC

    プロテクトグラス

    TMC(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
    機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • プロテクガード保護メガネ/1個単位 日本製紙クレシア

    プロテクガード保護メガネ/1個単位

    日本製紙クレシア
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
    材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
  • ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ OTOS

    ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ

    OTOS(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
    材質(レンズ)ポリカーボネートタイプA材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007
  • 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
  • SN-730 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-730 一眼形保護めがね

    山本光学(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状一眼仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね RS-700

    理研オプテック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
    形状一眼型機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
  • 一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)

    UVEX(ウベックス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
    トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネの上から掛けられます。
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
  • 一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。
    形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2
  • 超硬防曇一眼型セーフティグラス TRUSCO

    超硬防曇一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズトラスコ品番299-8408形状一眼型質量(g)32機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック

    保護メガネ 有機溶剤対応

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
    用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
  • 保護めがね 3M(スリーエム)

    保護めがね

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
    仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1377

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
    形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
  • 保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全

    保護メガネ(塗装作業向け)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
    仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロントラスコ品番811-1387質量(g)43加工硬化処理レンズ厚さ(mm)2.3
  • 3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)

    3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状一眼型機能軽量、UVカットレンズトラスコ品番344-7014質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
  • MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g) Delta Plus(デルタプラス)

    MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g)

    Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    約18gと超軽量!メタルフリー 一眼型安全メガネ。耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止。鼻のあたりを和らげるノーズパッド。超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用。メタルフリー。
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-49
  • LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-501 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート形状一眼質量(g)28種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状一眼型機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり幅(mm)153.9高さ(mm)49.9質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック材質(フレーム)ナイロンテンプル色黒/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • 防じんメガネ No.1375 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ No.1375

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
    用途防じん用仕様防曇機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量材質ポリカーボネート樹脂製形状一眼型質量(g)約36加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ A800 ハネウェル

    保護メガネ A800

    ハネウェル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
    形状一眼型仕様防曇加工、防傷加工材質ポリカーボネート(一部ゴム)レンズ色クリア
  • 1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO

    1眼型サイド付セーフティグラス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
    材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット長さ(mm)151.5形状一眼型幅(mm)157高さ(mm)63質量(g)44機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
  • セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
    形状一眼型質量(g)43
  • SAFETY サンダー bolle

    SAFETY サンダー

    bolle
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
    用途飛来物等からの眼の保護に形状1眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • オーバーグラス 理研オプテック

    オーバーグラス

    理研オプテック(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
    仕様耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付質量(g)49
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
  • 軽量シールドグラスセット OTOS

    軽量シールドグラスセット

    OTOS(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5521セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚質量(g)194000タイプ耳掛け機能レンズ交換可能材質(フレーム)ナイロンテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ6 0016
  • 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ VS-103F

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
    仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリア質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ厚さ(mm)2.2
  • GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス アークランドサカモト

    GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス

    アークランドサカモト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
    用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
    形状一眼型機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止長さ(mm)163幅(mm)158高さ(mm)60質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学

    JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ

    山本光学
    3,240税込3,564
    1個
    当日出荷
    めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
    材質ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(フレーム)ナイロン、テンプルクッション材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

    UNIVET
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

1眼型 メガネ