絞り込み
材質
- その他(2)
- ステンレス(2)
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(3)
- 仙台銘板(167)
- トレード(140)
- グリーンクロス(136)
- ユニット(117)
- つくし工房(75)
- 日本緑十字社(65)
- コンツナ(46)
- エスコ(44)
- GOGO不動産(42)
- グランド印刷(20)
- JSグループ(20)
- ジャストコーポレーション(17)
- サンポール(13)
- TKG(10)
- イタミアート(10)
- トーグ安全工業(6)
- ブラスト興業(6)
- ユタカメイク(5)
- アラオ(5)
- ブランドをもっと見る

アルミポール 標準セット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷トラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
アルミポール 杭付セット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。用途仮設用の伸縮式旗竿トラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
ステンレス水平旗竿
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10個)当日出荷風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。トラスコ品番836-4095高さ(mm)90材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6