絞り込み
ストレージ容量
  • 128GB
  • 1GB(2)
  • 2GB(3)
  • 4GB(7)
  • 8GB(14)
  • 16GB(29)
  • 32GB(47)
  • 64GB(36)
  • 128MB(2)
  • 256GB(11)
  • 256MB(2)
  • 512GB(3)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • USB1.1(1)
  • USB2.0(7)
  • USB3.0(6)
  • USB3.1(3)
  • USB3.2(6)
キャップタイプ
  • キャップ式(6)
  • スライド式(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • トランセンド(4)
  • Apacer(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • グリーンハウス(1)
  • アーキサイト(1)
  • Gigastone(1)
  • ARCHISS(1)
  • Lazos(1)
  • ハギワラソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,788税込3,067
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルーキオクシア(KIOXIA)
2,780税込3,058
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730トランセンド
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプGigastone
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコムUSBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPadエレコム
31,980税込35,178
1個
当日出荷
パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイトアーキサイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890Sトランセンド
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")シルバー質量(g)3(0.11oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C
<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証 Apacer<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証Apacer
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
<AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
3,998税込4,398
1個
欠品中
コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量128GB。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
USB3.0メモリー キャップタイプ グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプグリーンハウス
6,098税込6,708
1個
13日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応 ハギワラソリューションズRecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応ハギワラソリューションズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
USBメモリ USB3.2  Pen Drive  Type-C  スライド式 JetFlash790C トランセンドUSBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790Cトランセンド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
USBフラッシュメモリ LazosUSBフラッシュメモリLazos
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ブラック容量128GB材質(本体)アルミキャップタイプスライド式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換アズワン品番66-0023-47データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
USBメモリ