絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1GB(2)
  • 2GB(3)
  • 4GB(7)
  • 8GB(14)
  • 16GB(29)
  • 64GB(32)
  • 128GB(20)
  • 128MB(2)
  • 256GB(11)
  • 256MB(2)
  • 512GB(3)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • Type-C(1)
  • USB1.1(1)
  • USB2.0(15)
  • USB3.0(13)
  • USB3.1(5)
  • USB3.2(11)
  • その他(1)
キャップタイプ
  • キャップレス(2)
  • キャップ式(13)
  • スライド式(9)
  • 回転式(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • Gigastone(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • エレコム(4)
  • Apacer(4)
  • トランセンド(3)
  • Team(チーム)(3)
  • HIDISC(3)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • ARCHISS(2)
  • エスコ(1)
  • サンディスク(1)
  • SANMAX(1)
  • Lazos(1)
  • ハギワラソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルーキオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリHIDISC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルーキオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB3.2 Gen1
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB2.0 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB2.0
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GBキオクシア(KIOXIA)
4,680税込5,148
1台
欠品中
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
ウォームグレーキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB
USBメモリ USB3.2(Gen1) Type-C ストラップホール付 小型 セキュリティ機能対応 エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1) Type-C ストラップホール付 小型 セキュリティ機能対応エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 ※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度120MB/sを実現しています。 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 ※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー質量(g)約5対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 15/14/13コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクタのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac ※Android、iOS、iPadOSには対応しておりません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×12.4×4.9インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBフラッシュメモリー キャップレス Cruzer Blade SDCZ50シリーズ サンディスクUSBフラッシュメモリー キャップレス Cruzer Blade SDCZ50シリーズサンディスク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなデザインのUSBフラッシュメモリです。ポケットやパソコンバッグに簡単に収まるコンパクトなデザインです。キャップレスデザインの為、キャップをなくす心配がありません。
外形寸法(mm)7.4×17.6×41.5インターフェースUSB 2.0コネクタUSB-A
Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GBHIDISC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,098税込3,408
1台
欠品中
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730トランセンド
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプGigastone
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-CGigastone
3,898税込4,288
1個
当日出荷
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
USB2.0メモリー プリンストンUSB2.0メモリープリンストン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプGigastone
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコムUSBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPadエレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0パープル質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5Vキャップタイプスライド式対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から6日以内出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付モノタロウ
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。 パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びにブルー質量(g)8電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0キャップタイプキャップレス回転式対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.0/2.0コネクタUSB タイプA オスセキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)取扱説明書(1.9MB)
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス 3色セットGigastone
5,798税込6,378
1セット(3個)
当日出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB3,0フラッシュメモリープリンストン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1
USB2.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB2.0メモリー スライドタイプGigastone
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0対応USBメモリー SANMAXUSB2.0対応USBメモリーSANMAX
919税込1,011
1個
当日出荷
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
ブラックキャップタイプキャップ式対応OSWindows、Mac保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック トランセンドUSBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラックトランセンド
45,980税込50,578
1枚
当日出荷から11日以内出荷
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式
<AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
1個
取扱停止中
コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
SB2.0メモリースティック キャップレス GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレスGigastone
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
RecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみ ハギワラソリューションズRecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみハギワラソリューションズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ホワイト質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
549,800税込604,780
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ