USB-Aメモリ (11) その他USBメモリ (1) ブランド: HIDISC価格: 1,500~10,000円すべて解除
キャップ式USB HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67.7×18.5×8.7 質量(g) 9.7 インターフェイス Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源 PCより電源供給 消費電流(mA) 最大150 動作温度 0~60 対応OS Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプ キャップ式 保存温度(℃) -20~70
スライド式USB HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 色 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC 当日出荷
色 シルバー 質量(g) 約10.3 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 59.4 x 17 x 6.8 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライド式USBメモリ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm) 60×20×7.8 色 ホワイト 質量(g) 約10.5 キャップタイプ スライド式 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISC 4日以内出荷
スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
色 ホワイト 容量 32GB 質量(g) 8.5 タイプ キャップ式 対応OS Windows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降) 本体サイズ(mm) 約66(W)×18(D)×8.2(H) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -20~70 インターフェイス USB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト HIDISC 欠品中
寸法(mm) 61.6×18.5×8 色 ホワイト 質量(g) 6.4 規格 USBタイプ:キャップ式 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x インターフェース USB2.0 (USB1.1対応) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 256
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
色 シルバー 質量(g) 約8.7 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 54.2 x 19 x 8.6 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.0 (1.1/2.0対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ式USB HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
色 ホワイト キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
スライド式USBメモリ HIDISC 4日以内出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
キャップタイプ スライド式 色 ホワイト 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降 寸法(mm) 55.9×20.5×9.9 質量(g) 約9.2 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
スライド式USB HIDISC 欠品中
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ 長寿命USB(pSLC) 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 対応OS Win8.1/10 Mac10.11以降 動作湿度(%) 20~90 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 240MB/s
USB3.0 フラッシュドライブ スライド式 HIDISC 当日出荷
寸法(mm) 54.2×19×8.6 色 シルバー 質量(g) 約8.7 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS メモリー容量 128GB 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.0(1.1/2.0対応)
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3