USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
USB-Aメモリ (19) カテゴリ: USBメモリインターフェイス: USB3.0すべて解除
USBメモリ 3.0 (126件のレビュー) 当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm) 51.4×21.4×8.4 色 ブラック 質量(g) 約8 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ キャップ式 対応機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11 インターフェース USB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途 安心・安全にデータの持ち運びが可能 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状 USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×70×8.2/約11 インターフェース USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境 USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間 1年間 動作温度、湿度範囲 0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC 当日出荷
色 シルバー 質量(g) 約10.3 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 59.4 x 17 x 6.8 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB3.0スライド式USBメモリー C145 Team(チーム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
質量(g) 約6 キャップタイプ スライド式 対応OS WindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×8.4×20 対応 プラグアンドプレイ 保証期間 1年 インターフェイス USB 3.0
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
色 シルバー 質量(g) 約8.7 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 54.2 x 19 x 8.6 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.0 (1.1/2.0対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブラック キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他 ストラップホール付き 寸法(mm) 56×20.5×11 色 ブラック 質量(g) 約8 キャップタイプ スライド式 動作環境 WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 保証期間 5年 インターフェイス USB3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 8GB エレコム 当日出荷
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途 保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 色 ホワイト 質量(g) 約10
USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 当日出荷
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。
パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途 セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びに 色 ブルー 質量(g) 8 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0 キャップタイプ キャップレス回転式 対応OS Windows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時) インターフェース USB3.0/2.0 コネクタ USB タイプA オス セキュリティ パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 データ転送速度 最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) 取扱説明書 (1.9MB)
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g) 約8(キャップ含む) キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 LED 無し コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 当日出荷 から 7日以内出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g) 約10 キャップタイプ 回転カバー 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 オレンジ キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ホワイト キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブルー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 シルバー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% (DC 5V) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種 USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間 1年 LED LED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯 セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン 3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 8 使用温度範囲(℃) 【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.9×18×8 対応 USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 LED あり コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS2251-11
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3