絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 30(2)
電源(V)
  • 100(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4500(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 12
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 8.4(3)
  • 8.9(1)
  • 9.4(2)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14.7(1)
  • 15(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~840(2)
0~840
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30ミリハンマドリル マキタ30ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース長さ(mm)369幅(mm)98質量(kg)4.1高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80関連資料(1.6MB)振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
30ミリハンマドリル マキタ30ミリハンマドリルマキタ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80関連資料(1.6MB)振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
ハンマードリル