絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~5000(1)
電流(A)
  • 7.4
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.8(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 8.4(3)
  • 8.9(1)
  • 9.4(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14.7(1)
  • 15(4)
コード長さ(m)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1000(1)
0~1000
ブランド
  • SK11(1)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
ロータリハンマードリル23mm SK11ロータリハンマードリル23mmSK11
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
ハンマードリル