絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 28(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
コード長さ(m)
  • 4.5
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 4(1)
  • 5(27)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(1)
30
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
900
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
28(1)
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
ハンマードリル