「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。
スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。
コンスタントスピード。
電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980