絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3150
  • 0~5000(2)
  • 1000(1)
  • 1200~2500(1)
  • 1400~2800(1)
  • 1890(1)
  • 2200(1)
  • 2250(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 2720(1)
  • 2750(1)
  • 2850(1)
  • 4000(2)
  • 4300(3)
  • 4500(3)
  • 4600(3)
  • 4700(2)
  • 4800(2)
  • 5000(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 540(2)
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)DEWALT(デウォルト)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)DEWALT(デウォルト)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
ハンマードリル