絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 18
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 26(7)
  • 28(8)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 52(1)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 24(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
  • 5400(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
400~500未満・500~600未満
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
電流(A)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
5・5.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600(1)
  • 2100(1)
1600・2100
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18ミリハンマドリル マキタ18ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売HiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
ハンマードリル