絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 32(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 780
  • 0~840(2)
  • 0~1000(1)
  • 0~1130(1)
  • 120~270(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 500(5)
  • 540(2)
  • 900(3)
  • 920(2)
  • 980(2)
  • 1050(1)
  • 1100(1)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 2100(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
32(1)
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130回転数(min-1[r.p.m])0~780シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~3600電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5測定振動数範囲・加速度8m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)4.7セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400高さ(mm)226消費電力(W)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
ハンマードリル