絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 26(2)
電源(V)
  • 25.2(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4700(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 920
  • 0~840(2)
  • 0~1000(1)
  • 0~1130(1)
  • 120~270(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 500(5)
  • 540(2)
  • 900(3)
  • 980(2)
  • 1050(1)
  • 1100(1)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 2100(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスハンマドリルMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスハンマドリルMAX(マックス)[事務用品・工具]
139,800税込153,780
1台
当日出荷
25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
ハンマードリル