15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 自動遮光フィルター C-10 理研オプテック

    自動遮光フィルター C-10

    理研オプテック(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
    付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)

    遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様グラインドモード機能セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥6,480税込¥7,128
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥3,880税込¥4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • LC-9(#10) 液晶カセット 山本光学

    LC-9(#10) 液晶カセット

    山本光学
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)約36.5使用温度範囲(℃)‐5~55電源太陽電池及び内蔵バッテリー反応時間(明→暗)約0.0001秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108 ×51×5レンズ【範囲】W92×H35mm遮光度アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
  • デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    デジメタル専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(3枚)
    当日出荷
    液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
  • 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
    用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799色【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
  • 液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様電池残量表示モードセット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
  • プロメ SUZUKID(スズキッド)

    プロメ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
    用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
  • 充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ SUZUKID(スズキッド)

    充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚トラスコ品番700-1150材質ステンレス厚さ(mm)5色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
  • 遮光プレート マイト工業株式会社

    遮光プレート

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
    質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶カートリッジプロメevo SUZUKID(スズキッド)

    液晶カートリッジプロメevo

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
    用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • 溶接面MASTR用交換パーツ UNIVET

    溶接面MASTR用交換パーツ

    UNIVET
    ¥36,980税込¥40,678
    1枚
    翌々日出荷
    レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。
    トラスコ品番736-0283適合本体695L.00.00.00タイプ自動遮光フィルタ

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

自動遮光フィルター