グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプB型(67.5°) 寸法L(mm)21 表面処理黄銅メッキ ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
1個
269 税込296
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形 仕様スタンダード 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 寸法C(mm)8 耐熱温度(℃)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90 形状丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型 材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状丸形 耐熱温度(℃)110 最高耐熱温度(℃)110 耐圧(kg/cm2)1.5(max.) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプC型(90°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプA型 寸法L(mm)20 表面処理なし ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
539 税込593
欠品中

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX) 形状丸形 材質透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)0.8(40℃)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型 材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状丸形 耐熱温度(℃)110 最高耐熱温度(℃)110 耐圧(kg/cm2)1.5(max.) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90 形状丸形 仕様標準型 連続使用温度(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状丸形 耐熱温度(℃)130(MAX) 耐圧力(MPa)1.5(40℃)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 仕様黄銅生地
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 仕様黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)