絞り込み
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(30)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • T9
  • 6IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T5(10)
  • T6(41)
  • T7(33)
  • T8(64)
  • T10(83)
  • T15(88)
  • T20(88)
  • T25(80)
  • T27(67)
  • T30(75)
  • T40(69)
  • T45(34)
  • T50(33)
  • T55(17)
  • T60(7)
ブランド
  • エスコ(11)
  • BONDHUS(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • Wera(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハゼット(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
T型トルクスレンチ 2142TX GEDORET型トルクスレンチ 2142TXGEDORE(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ボールポイント・スタードライバー BONDHUSボールポイント・スタードライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
スター・ショートL-レンチ BONDHUSスター・ショートL-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スターL-レンチ BONDHUSスターL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
979税込1,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ヘックスローブ
ボールスターLレンチ BONDHUSボールスターLレンチBONDHUS(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム特殊合金RoHS指令(10物質対応)対応
T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ エスコT6-T25 8本組(TORX)キーレンチエスコ
1,980税込2,178
1組
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
967 XL トルクス HFキーレンチ Wera967 XL トルクス HFキーレンチWera
879税込967
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUSプロホールドT-ハンドル・スターレンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドル BONDHUSフラッグ・ハンドルBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ウィング・ハンドル BONDHUSウィング・ハンドルBONDHUS
989税込1,088
1本
当日出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付L型トルクスレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 L型ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンドL型トルクスキーロングWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
フラッグ型 TXレンチ 単品 エイトフラッグ型 TXレンチ 単品エイト
469税込516
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
967 トルクスHFキー Wera967 トルクスHFキーWera
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ヘックスローブ
フラッグハンドルトルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)フラッグハンドルトルクスキーWiha(ビーハ/ノガ)
879税込967
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコTORXキーレンチセット(ホールド仕様)エスコ
795税込875
1本
翌日出荷
ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
スタードライバー JTCスタードライバーJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTCK7091補充用
全長(mm)190サイズT9ブレード長さ(mm)100
35829 T9 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35829 T9 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT9全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
T 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコT 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
サイズT9軸長(mm)79
T 9x101mm [Torx]キーレンチ エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2231-10
[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2231-08
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2231-07
[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,090税込9,999
1個
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2230-96
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2230-88
トルクスレンチ