絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(9)
- DEWALT(5)
- FACOM(5)
- Hultafors(ハルタホース)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- TOUGH BUILT(5)
- エスコ(31)
- ビクトリノックス(53)
- レザーマン(11)
- 与板利器工業(9)
- 中林製作所(7)
- 喜久和(18)
- 梅心子圀光(6)
- 梅鉢龍馬(5)
- 池内刃物(11)
- 肥後守(5)
- 豊稔企販(8)
- 道刃物工業(10)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(39)
- 100~120未満(14)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(27)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
エコロジープロダクト
ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。

クラフトナイフL型
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングスクレーパーS刃
SK11(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。用途コーキング剥がし用。材質ステンレス
電動レターオープナー LO85シリーズ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g![茶サヤ小刀 B・全鋼 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20040588-260123-02.jpg)
茶サヤ小刀 B・全鋼
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥546税込¥6011個当日出荷ヒゴ切付用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質(サヤ)プラスチック、(柄)木寸法(mm)173×26科目図工準拠図工小学校3年
精密マイクロナイフ
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
ユーティリティナイフブレード
LENOX(レノックス)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5枚)当日出荷高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
クラシックSD
ビクトリノックス(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック)材質ABS樹脂、セリドール樹脂長さ(mm)58幅(mm)18高さ(mm)9質量(g)21
フッ素コートペーパーナイフ
ALLEX¥899税込¥9891丁当日出荷ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。用途事務用材質刃:ステンレス、リング:エラストマー全長(mm)170奥行(mm)30刃長(mm)60板厚(mm)2.3刃厚(mm)2.3
ペーパーナイフ連続伝票用フラットタイプ
コクヨ(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません 刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS全長(mm)195色シルバー外幅寸法(mm)15
超硬ユーティリティナイフ替刃
DEWALT¥569税込¥6261パック(5枚)翌々日出荷DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
9010-165BK カッターナイフ カティックス
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
職人手造り切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
ステンレス切り出しナイフ
SUN UP(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
桜ザヤ切り出し 全鋼 サヤ付
大五郎¥999税込¥1,0991個当日出荷木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。用途切り出し作業に。全長(mm)180質量(g)30材質(刃)SK鋼材
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
ユーティリティナイフブレード 30枚パック
TOUGH BUILT¥1,098税込¥1,2081丁(30枚)当日出荷耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
角丸刀(かどまるとう)
道刃物工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。用途レザークラフト材質柄:ケヤキ柄長さ(mm)約110材質(刃)刃物鋼青紙2号
タタックナイフショート
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
折りたたみナイフ
DEWALT¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
キングトニー ユーティリティナイフ
KING TONY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き全長(mm)180質量(g)200
万能ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![茶サヤ小刀 B・全鋼 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20040588-260123-02.jpg)










































![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具] カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07662266-261120-02.jpg)
![343409)カッターナイフ CU-202 替刃 L 10個 PLUS(プラス)[文具] 343409)カッターナイフ CU-202 替刃 L 10個 PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07662248-261120-02.jpg)






![カッターナイフ用替刃 343412 CU-203 S 10個 PLUS(プラス)[文具] カッターナイフ用替刃 343412 CU-203 S 10個 PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07662257-261120-02.jpg)