ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動レターオープナー LO85シリーズ Asmix(アスカ)電動レターオープナー LO85シリーズAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
封筒を入れたら自動的にスイッチON手で持って開封しやすいドーム型置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
美貴久 革断包丁 池内刃物美貴久 革断包丁池内刃物
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに仕上磨き
9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックスKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
キングトニー ユーティリティナイフ KING TONYキングトニー ユーティリティナイフKING TONY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール)精密ナイフキットEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
切出小刀 左 池内刃物切出小刀 左池内刃物
2,998税込3,298
1本
当日出荷
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。仕様左利き用サイズ(mm)18
クラシックSD ビクトリノックスクラシックSDビクトリノックス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック)材質ABS樹脂、セリドール樹脂長さ(mm)58幅(mm)18高さ(mm)9質量(g)21
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000
ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)ユーティリティナイフLENOX(レノックス)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
精密マイクロナイフ TOOL TOOL精密マイクロナイフTOOL TOOL(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)ユニバーサルナイフBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
切出小刀 池内刃物切出小刀池内刃物
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
ノーリツナイフ 銀鳥産業ノーリツナイフ銀鳥産業
7,098税込7,808
1箱(20本)
当日出荷
刃長(mm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1×127
美貴久 接木小刀 ピストル型 池内刃物美貴久 接木小刀 ピストル型池内刃物(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌日出荷
用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に仕上ツチ目又は黒打(磨き)
横手小刀 サック付き 梅鉢龍馬横手小刀 サック付き梅鉢龍馬
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。仕様サック付(ビニール製)
20徳ツールナイフ ケース付 中林製作所20徳ツールナイフ ケース付中林製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。質量(g)155刃長(mm)約50本体寸法(mm)約W25×H85×D20アズワン品番64-3219-05
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄 与板利器工業CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄与板利器工業
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)
角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業角丸刀(かどまるとう)道刃物工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト材質柄:ケヤキ柄長さ(mm)約110材質(刃)刃物鋼青紙2号
絶縁電工ナイフ TRUSCO絶縁電工ナイフTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格IEC60900刃長(mm)50
切出小刀 梅鉢龍馬切出小刀梅鉢龍馬(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。厚さ(mm)3
共柄 切り出し 大五郎共柄 切り出し大五郎
2,598税込2,858
1個
当日出荷
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途木工・竹細工に。材質SK鋼材全長(mm)220質量(g)80刃幅(mm)呼び寸:24
トラベラーPD ビクトリノックストラベラーPDビクトリノックス(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショートタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
レザーマン レブ レザーマンレザーマン レブレザーマン(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
全長(mm)97トラスコ品番809-4021質量(g)168
折込ナイフ 割込 肥後守折込ナイフ 割込肥後守(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。奥行(mm)7
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILTユーティリティナイフ TB-H4-12-IMTOUGH BUILT
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mmHultafors(ハルタホース)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
ハイス革裁刀 ボスハンナイフ 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ道刃物工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50
名刀ペーパーナイフ 新撰組 ニッケン刃物名刀ペーパーナイフ 新撰組ニッケン刃物(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に全長(mm)210材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8質量(g)35全幅(mm)23全厚(mm)18
ハントマン BK ビクトリノックスハントマン BKビクトリノックス
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり質量(g)95
多機能レンチマルチツール HANBOOST19M エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19Mエーインサイト
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。
材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム)寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30質量(g)415機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)
職人手造り切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)職人手造り切出小刀BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。
用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
ヘビーデューティーナイフ ”GK” Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK”Hultafors(ハルタホース)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222
豆肥後守H付割込 SK鋼 肥後守豆肥後守H付割込 SK鋼肥後守(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。刃はSK鋼を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。材質(刃)SK鋼刃長(mm)約35刃厚(mm)約2.5ハンドル寸法(mm)約55材質(ハンドル部)真鍮
Pサイズ肥後守H付割込 青紙 肥後守Pサイズ肥後守H付割込 青紙肥後守(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。材質(刃)安来鋼(青紙)刃長(mm)約55刃厚(mm)約3ハンドル寸法(mm)約75材質(ハンドル部)真鍮
ミニチャンプAL シルバー ビクトリノックスミニチャンプAL シルバービクトリノックス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
薄くて丈夫なアルミハンドルを採用し、58mmのボディに14機能を搭載。 日常の小さな課題をオールラウンドに解決してくれます。 その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー質量(g)44
エスコート ビクトリノックスエスコートビクトリノックス
1,998税込2,198
1個
欠品中
58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。 スモールブレードやつめやすり、マイナスドライバーなどが付いたベーシックなモデル。ビクトリノックス最軽量で厚みのないボディは、扱いやすく女性の方にもおすすめです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×8セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、ツースピック、キーリング、ピンセット(毛抜き)質量(g)17
折込小刀 梅鉢龍馬折込小刀梅鉢龍馬(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。幅(mm)32高さ(mm)235質量(g)100奥行(mm)17
ユーティリティナイフ TOUGH BUILTユーティリティナイフTOUGH BUILT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
クリ小刀 サック入 池内刃物クリ小刀 サック入池内刃物
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
ナイフ