絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(24)
  • 岩崎製作所(224)
  • イージーアップ(108)
  • ティーエフサービス(102)
  • CAPTAIN STAG(100)
  • エスコ(98)
  • ボウエキ(BOUEKI)(80)
  • リンテック21(69)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](63)
  • ミドリ安全(61)
  • ニッタン(NITTAN)(50)
  • 阪神素地(49)
  • ブレイン(49)
  • アイリスオーヤマ(42)
  • ジンナイ(42)
  • 初田製作所(39)
  • ファミリー・ライフ(36)
  • 三和製作所(35)
  • 東京HIROYA(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)CR-17450 E-R-CN22 電池Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)CR-2/3AZ電池Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)差動式感知器ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)一般型熱感知器(防水型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器感知方式熱式質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
火災通報装置確認ランプ Panasonic(パナソニック)火災通報装置確認ランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
表示灯(フラット型) Panasonic(パナソニック)表示灯(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
感知器ベース用コネクタ Panasonic(パナソニック)感知器ベース用コネクタPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1セット(50個)
当日出荷
材質ABS樹脂ブルー
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
煙感知器点検ボックス壁型用内器 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス壁型用内器Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本材質鋼板、亜鉛鉄板質量(kg)0.9オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10適合品番埋込ボックス(BV95351)取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Panasonic(パナソニック)表示灯Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
P型発信機埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)P型発信機埋込屋外型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
非常警報用表示灯 Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
型式検定番号認評非第2019~12号
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
表示灯(フラット型)屋外型 Panasonic(パナソニック)表示灯(フラット型)屋外型Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表示灯屋外型 Panasonic(パナソニック)表示灯屋外型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プロテクタ Panasonic(パナソニック)プロテクタPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質鋼板、鋼線質量(g)350
煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
仕様扉開閉検出用スイッチ台座付質量(kg)1.8ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通りホワイト質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
非常警報用表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
型式検定番号認評非第2019~13号
定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
32日以内出荷
種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品