絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(47)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- CAPTAIN STAG(205)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- イージーアップ(174)
- エスコ(160)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(136)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- キャンパルジャパン(118)
- アーテック[学校教材・教育玩具](115)
- リンテック21(104)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(88)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- 三和製作所(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

手回し充電ラジオライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)色ダークグレー電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)本体質量(g)約125全光束(Lm)約25光源白色LED×3灯(交換不可)光源色白色充放電回数約500回受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)(最大出力)500蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電アズワン品番65-0525-02プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
シャワーラジオ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル材質ABS樹脂質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29使用電池単3乾電池×3本(別売り)スピーカー出力:500mW受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz防水仕様IPX5インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)56
抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷セット内容【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)265機能消臭・抗菌使用可能回数10回分
AM・FMハンディラジオ シルバー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷かんたん操作AM/FMラジオ。 デジタル方式(DSP)採用で安定受信。 使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。付属品モノラルイヤホン材質ABS色シルバー質量(g)約63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50使用電池DC3V/単4乾電池×2本(別売)スピーカーサイズ:Φ36mm、出力:200mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHzアズワン品番65-0529-30RoHS指令(10物質対応)対応