SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオANDO6日以内出荷
閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信!
「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる!
停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。
避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。
使用電池単四乾電池×2本(別売)機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト付属品両耳イヤホン、取扱説明書材質本体:ABS樹脂質量(g)70(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78周波数AM522~1620kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年間アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナスピーカーサイズ(mm)40
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
非常用持出袋ヒロ・コーポレーション税込¥769¥699