絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • TogoPower(6)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 富士倉(3)
  • MUST TOOL(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • ASAGAO(2)
  • OUKITEL(2)
  • エレコム(1)
  • 新ダイワ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • クマザキエイム(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • DJI(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • マリンテック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防災用品 :「100v20a」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 DPS1800 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800京セラインダストリアルツールズ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)12.8出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1800入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6015充電時間(時間)ACアダプター:8、シガーソケット:17~18、、ソーラーパネル:17~18取扱説明書(1.7MB)バッテリー容量(Wh)1601.5
ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1000京セラインダストリアルツールズ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)10.5出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1000入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.019充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12取扱説明書(1.7MB)バッテリー容量(Wh)1019
ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズポータブル電源京セラインダストリアルツールズ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子家電製品にも使える純正弦波(インバーター) シンプルで機能的なデザイン背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2,400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池取扱説明書(1.07MB)バッテリー容量(Wh)2,150.40

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品