絞り込み
ブランド
  • BLUETTI(ブルーティ)
  • モノタロウ(42)
  • CAPTAIN STAG(176)
  • 岩崎製作所(155)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • イージーアップ(148)
  • ティーエフサービス(145)
  • UNION(ユニオン)(121)
  • ボウエキ(BOUEKI)(109)
  • キャンパルジャパン(109)
  • 満点商会(89)
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • エスコ(77)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • リンテック21(65)
  • ブレイン(63)
  • エピオス(63)
  • TRUSCO(60)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](59)
  • モリタ宮田(47)
  • メテックス(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    172,546税込189,801
    1台
    7日以内出荷
    2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
    セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
  • ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 ACシリーズ

    BLUETTI(ブルーティ)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    56,182税込61,800
    1台
    5日以内出荷
    高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
    寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504
  • インバーター BLUETTI(ブルーティ)

    インバーター

    BLUETTI(ブルーティ)
    302,749税込333,024
    1台
    8日以内出荷
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)520高さ(mm)358奥行(mm)325最大出力(W)10000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)5000
  • ポータブル電源 AC200PL BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC200PL

    BLUETTI(ブルーティ)
    248,800税込273,680
    1台
    8日以内出荷
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)420高さ(mm)366奥行(mm)280最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)2000
  • ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)

    ソーラーパネル

    BLUETTI(ブルーティ)
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。
    用途キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。トラスコ品番686-5650幅(mm)2105高さ(mm)608

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品