ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源YAMAZEN(山善)5日以内出荷
ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーションポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーションもしもの停電でも自由に使える「電気の備え」ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適にソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方もAC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる災害時に役立つLEDライト搭載搭載バッテリー数:最大4個適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)動作温度:0~40℃充電温度:0~40℃【充電情報】AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100Wソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W【出力情報】AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300WUSB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFCUSB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23取扱説明書(10.42MB)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
非常用持出袋ヒロ・コーポレーション税込¥769¥699