絞り込み
ブランド
- EDELRID
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
特価

エンデューロスタティック ブルー
EDELRID¥32,980~税込¥36,278~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ブルー
インタースタティックプロテクト アイスミント
EDELRID¥49,980~税込¥54,978~1巻3日以内出荷ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミド色アイスミント引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
インタースタティックプロテクト ナイト
EDELRID¥49,980~税込¥54,978~1巻3日以内出荷ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミド色ナイト引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック レッド
EDELRID¥32,980~税込¥36,278~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色レッド
パワースタティック スノー
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
プロスタティックシンクテック スノー
EDELRID¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷芯と表皮が編み込みによって恒久的に結合されたカーンマントル構造を備えた、安全性が高くロープ寿命も長いスタティックロープです。頑丈なポリエステル表皮とポリアミドの芯の組み合わせにより使用時の伸び率が小さく、耐摩耗性にも優れたロープです。これらの特性からセーフティマージンが必要とされるレスキュー活動にも適しています。【シンクテック】。ロープを編みこむ工程で表皮と芯を一定の間隔で一緒に編みこむ技術です。芯と表皮が結合した状態が安定して継続するので高い寸法安定性とさらなる安全性があります。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド、シンクテック材質ポリエステル、ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)38質量(g/m)85伸長率(%)2.5太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
パワースタティック ナイト
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
プロスタティックシンクテック ブルー
EDELRID¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷芯と表皮が編み込みによって恒久的に結合されたカーンマントル構造を備えた、安全性が高くロープ寿命も長いスタティックロープです。頑丈なポリエステル表皮とポリアミドの芯の組み合わせにより使用時の伸び率が小さく、耐摩耗性にも優れたロープです。これらの特性からセーフティマージンが必要とされるレスキュー活動にも適しています。【シンクテック】。ロープを編みこむ工程で表皮と芯を一定の間隔で一緒に編みこむ技術です。芯と表皮が結合した状態が安定して継続するので高い寸法安定性とさらなる安全性があります。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド、シンクテック材質ポリエステル、ポリアミド色ブルー長さ(m)200引張強度(kN)38質量(g/m)85伸長率(%)2.5太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ レッド
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色レッド長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ ナイト
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック スノー
EDELRID¥29,980~税込¥32,978~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色スノー
エンデューロスタティック ネオングリーン
EDELRID¥32,980~税込¥36,278~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ネオングリーン引張強度(kN)32質量(g/m)82伸長率(%)3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ スノー
EDELRID¥129,800税込¥142,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ ネオングリーン
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ネオングリーン長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック ナイト
EDELRID¥119,800税込¥131,7801巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)74伸長率(%)2.5太さ(mm)10.5各種認証EN891 TypeA
パワースタティック サハラ
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色サハラ長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA

























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)