絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(367)
  • Panasonic(パナソニック)(271)
  • エスコ(216)
  • CAPTAIN STAG(199)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • イージーアップ(174)
  • ティーエフサービス(141)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • Jackery(ジャクリ)(74)
  • 初田製作所(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田消火器10型用スチール製ボックスモリタ宮田(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まとモリタ宮田(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器10型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,498税込1,648
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
16,980税込18,678
1台(3L)
当日出荷
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
消火器20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田消火器20型スチール製消火器ボックスモリタ宮田
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
10型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田10型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用10型用
特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】モリタ宮田(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
61日以内出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付モリタ宮田
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
ぱっちんプレート モリタ宮田ぱっちんプレートモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモモリタ宮田
9,998税込10,998
1台(1.5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
消火器用掛け金具 モリタ宮田消火器用掛け金具モリタ宮田(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
16,980税込18,678
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
消火器ケース モリタ宮田消火器ケースモリタ宮田
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
タイプ10型1本用
消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器20型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
アルテシモ掛金具 モリタ宮田アルテシモ掛金具モリタ宮田
429税込472
1セット
当日出荷から6日以内出荷
アルテシモ用簡易式掛け金具です。
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモモリタ宮田
6,798税込7,478
1本
当日出荷
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ABC薬剤3.0KG モリタ宮田ABC薬剤3.0KGモリタ宮田
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック
ニューリトルファイヤーペット モリタ宮田ニューリトルファイヤーペットモリタ宮田(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
クリーンミスト モリタ宮田クリーンミストモリタ宮田(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
14日以内出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)種別蓄圧式使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型モリタ宮田
6,798税込7,478
1台
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネルモリタ宮田
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
消火器格納箱 かどまるボックス モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックスモリタ宮田
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです材質スチール(鉄)、丁番:ステンレスタイプ10型消火器1本入用寸法H(mm)600/585寸法D(mm)170寸法W(mm)235塗装赤色(メラミン樹脂焼付)取手ABS樹脂
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
消火器警報機付10型スチール製消火器ボックス モリタ宮田消火器警報機付10型スチール製消火器ボックスモリタ宮田
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ警報機付10型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
消火器50型スチール製消火器ボックス モリタ宮田消火器50型スチール製消火器ボックスモリタ宮田
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ50型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
第三種浸潤剤等入水 モリタ宮田第三種浸潤剤等入水モリタ宮田
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
第三種湿潤材等入り水 パワーウォーターです
容量(L)20パッケージ20Lキュービティナー入り
強化液薬剤 モリタ宮田強化液薬剤モリタ宮田(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱
6日以内出荷
強化液消火薬剤ハイパーミスト18Lです
成分炭酸カリウム、pH調整剤、着色剤容量(L)18
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器モリタ宮田
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモモリタ宮田
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷
アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820材質本体:アルミニウム高さ(mm)570放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 モリタ宮田キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置モリタ宮田
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8
スペースシュッパー モリタ宮田スペースシュッパーモリタ宮田(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)薬剤量(kg)3放射時間約5秒仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
20型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田20型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用20型用

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品