絞り込み
ブランド
- モリタ宮田
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- エスコ(77)
- リンテック21(65)
- エピオス(64)
- アーテック[学校教材・教育玩具](63)
- ブレイン(63)
- TRUSCO(60)
- アイリスオーヤマ(59)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
強化液消火器 ハイパーミストL
モリタ宮田¥16,980税込¥18,6781台(3L)当日出荷冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)種類薬剤/強化液
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型
モリタ宮田(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.1型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥25,980税込¥28,5781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号型20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型
モリタ宮田¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ
モリタ宮田¥19,980税込¥21,9781本当日出荷軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ
モリタ宮田¥9,980税込¥10,9781台5日以内出荷から6日以内出荷安全な食品原料の配合で作られた消火器です。消火時に放出した薬剤も人体と環境に影響を与える成分を含まない中性薬剤を使用しています。消火後の後始末も部屋中に粉が飛散し片付けが大変な一般的な消火器と比べ、薬剤をふき取るだけと非常に簡単になります。空間に馴染むシンプルなデザインと、使いやすく持ち運びに適したコンパクト設計です。用途適応火災:普通・てんぷら・ストーブ・電気仕様消火薬剤:強化液(中性)1.0L、Non-PFAS:PFASという炭素とフッ素の原子を持つ化学物質(ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物)を含んでおりません。そのため、人体と環境に優しい消火器です。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~+40全幅W×全高(mm)145×375胴径(Φmm)85型式承認番号消第30~18号放射時間12秒放射距離4~6m
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型
モリタ宮田¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6型10種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ABC粉末大型消火器
モリタ宮田¥129,800税込¥142,7801本欠品中環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489種別ガス加圧式質量(kg)42高さ(mm)905種類薬剤/粉末ABCアズワン品番64-9482-63放射時間約36秒放射距離6~10m薬剤量(kg)20設計標準使用期限10年
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付
モリタ宮田¥39,980税込¥43,9781本当日出荷容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69放射時間約15秒放射距離6~9薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
中性強化液薬剤
モリタ宮田¥35,980税込¥39,5781箱6日以内出荷強化液(中性)消化薬剤ハイパーミストN18Lです成分アミド硫酸アンモニウム、難燃材、可溶加材、エチレングリコール、腐食抑制剤、特殊フッ素系界面活性剤、アンモニア水容量(L)18パッケージ18Lキュービティナー入り
訓練用消火具 クンレンダー
モリタ宮田¥26,980税込¥29,6781本当日出荷消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ縦板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ縦板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ横板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ横板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン
モリタ宮田¥549,800税込¥604,7801本6日以内出荷レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
耐圧試験機
モリタ宮田¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷一台で差込式消防ホース全てに対応(呼称40・50・65)します。日本消防設備安全センター評定品です。仕様●体圧試験範囲:ホース末端部から250mm(40)、200mm(50・65)以内●性能評定番号:(一財)日本消防設備安全センター評定品(評保-008号)●点検可能ホース呼称:40・50・65質量(kg)29(本体:約23kg、蓋媒介金具約6kg)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×450×350(突起部含まず)圧力(MPa)試験:0.7/0.9/1.3/1.6
アルテシモ新型掛金具
モリタ宮田¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷アルテシモ用掛け金具です適合【消火器】MEA10D、MEA10、ME10AL、ME10AD、SA10EAL、SA10EAD型式10型
水(浸潤剤等入り)消火器 クリーンミスト
モリタ宮田¥29,980税込¥32,9781本欠品中クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。仕様●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C型式番号:消第27~2号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~40容量(L)3放射距離6~7m薬剤量(mL)消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
加圧用ボンベ PA1.6LCO2
モリタ宮田¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6
クリーニング用ボンベPA1.6LCO2
モリタ宮田¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6
AP5,AH2,UVM4 フックセット
モリタ宮田¥849税込¥9341セット6日以内出荷消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C
ニューリトルファイヤーペット
モリタ宮田(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72










































![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)