曜日別特売

防災&アウトドア アルミ毛布

防災&アウトドア アルミ毛布 - macros(マクロス)防災&アウトドア アルミ毛布 - macros(マクロス)防災&アウトドア アルミ毛布 - macros(マクロス)

非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ毛布。
裏地がアルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。
毛布でも約240gの軽量設計。
保温性の高いアルミ面、肌触りの良いフリース面、お好みに合わせて選べるリバーシブル仕様。

材質
ポリエステル(100%)※アルミ加工面:ポリエチレン
質量(g)
約240
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:W900×H1400
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02765310MCZ-293
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする