災害時の経験から生まれた、簡易携帯トイレ。 ●便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。●蓄便袋、持ち運び袋は、中が透けにくい色になっています。●
用途災害・緊急・断水時に、携帯に便利、ドライブにも、水がなくてもすぐに使える、素早く固め、臭いも包みます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)約260(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)6.3
収納時寸法(mm)W810×D265×H270
組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。
紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
トラスコ品番116-1246
セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット
材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
縦(mm)主体面 160
横(mm)500、側面体 160
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33
放射時間約64秒
放射距離8~10m
型式移動式
質量(kg)約75
色赤色
タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350
ホース長さ(m)20
型式検定合格番号C-493号
設置場所屋外・屋内駐車場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様防雨型
型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)65
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。
用途非常用品の保管・持ち運び。
仕様マチなし
トラスコ品番854-9882
材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工)
色オレンジ
質量(g)170
容量(L)約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ぶどう、レモン、いちごの3種類の飴にぶどう糖(エネルギー代謝の源)・クエン酸(心身の疲労予防)・フルーツ果汁を閉じ込めました。
保存期間(年)6年
種別パン・お菓子類
内容量(g)50/個包装
カロリー(kcal)348(100g当たり)
船山品番7049751
1セット(20袋)
¥5,598
税込¥6,046
11日以内出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。
そのまま食べられる保存パン。水や電子レンジ、熱源など不要。
袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として)
パッケージは袋、耐熱紙コップを採用しており、ゴミの少量化につながる。
在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP
袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。
専用耐熱紙コップを採用しており、災害時、パンに直接手を触れず汚れた手でも衛生的。
製造時、紙コップに生地を落とし込みそのまま発酵、焼成、人手接触工程を減らし衛生的なパンに仕上げている。
用途災害用非常食
賞味期限5年
グリーン購入法適合
種別ノンスリップマット
幅(mm)270
長さ(mm)270
色オレンジ
材質合成ゴム系(耐油性)
幅×長さ(mm)270×270
透明素材で目立たず安全対策!。お風呂などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。角丸カットで剥がれにくい仕上がりです。
用途お風呂場や浴槽内のすべり止めに。
種別ノンスリップマット
材質PEVA
色クリア
テープ幅(mm)20
粘着剤アクリル系
シンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175
仕上ヘアライン
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。
リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m)
材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工)
寸法(mm)約940×340
質量(kg)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別ノンスリップマット
災害の断水時に数時間でも一番困るのが「トイレ」です。防災セットの部材として用意したり、単品として携帯したりと備えておくと安心です。
材質ポリエチレン、高分子ポリマー、消臭剤、ウッドパウダー
こんなお得な商品も!

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥359
税込¥395
種別開閉防止具
仕様マグネット付、先端型
材質ゴム
質量(g)70
日本緑十字社品番342030
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-220
材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)280
容量(L)20
収納サイズ260×240×70(H)
耐熱温度(℃)-20~80
使用時寸法(mm)290×290×335
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。