防災用品 :「タボ」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ 定期注文 動画あり
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール 素材ポリエステル、綿、その他
1ダース(12双)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 定期注文
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。 厚さ#3000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 材質ポリエチレン 長さ(m)100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系) 粘着剤非天然ゴム系
1箱(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(mm)外径860×250 質量(g)574 容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1着
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1 材質PE 包装形態OPP袋 寸法(mm)差し込み部分:Φ14 ホース長さ(mm)550 高さ(mm)520 アズワン品番65-1825-04
1個
246 税込271
当日出荷

ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。 後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。
材質ポリエステル100%
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バイオフューチャーオイルゲーター
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して 仕様含水量:30~40% 成分天然セルロース 適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル 形状粉上 使用温度範囲(℃)4~50 能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収) pH4.5~9.5 比重1立方センチ当たり0.4g 臭気無臭 毒性なし 保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
1缶(3kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。 トラスコ品番780-5314 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 質量(kg)3 グリーン 寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

グランドプール Steel Pro Bestway 動画あり
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。豊富なサイズバリエーション。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル 種類本体 取扱説明書(2.55MB)
1台(1200L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)1枚あたり:205×152 セット内容本体×1 材質水、エタノール、グリセリン等 包装形態 質量(g)62
1個
210 税込231
当日出荷

ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 パンツのウエストは総ゴム。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1本
818 税込900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。 種別ノンスリップマット 材質基材:PET、表面:鉱物粒子 粘着剤アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)315×110×53 セット内容本体×1 材質PP、PS 包装形態ヘッダー付OPP袋 質量(g)67 使用電池単1乾電池2本(別売)
1個
170 税込187
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエステルヤッケ モノタロウ 動画あり
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。 ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
1着
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長期保存が可能になった災害用備蓄用品の新定番。コンパクト設計で大量備蓄に最適なLシリーズです。1mmの吸収体に高吸収ポリマーがぎっしり。奥まで一気に吸収し、しっかり閉じ込めるから、漏れの不安がなく、まるでつけていなみたいな軽やかさがつづきます。吸収スピードが花王の同一吸収体で2倍にUP。全面通気性シートでムレにくい独自のストレスフリー設計。表面の液残りを20%カットでさらさら長続き、表面のなめらかさが15%アップで可的な着け心地。
1箱
33,000 税込36,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ホイッスル
寸法(mm)40×165×40 セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 質量(g)100
1個
2,637 税込2,901
当日出荷

3リングデザインのプールです。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(mm)外径1140×250 質量(g)996 容量(L)(高さ19cmまで入れて)136
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水いらずの手袋型の洗髪シートです。フルーティフローラルの香りでスッキリ爽快。水分たっぷりの厚手シートで頭皮までしっかり拭けて、泡立たず、洗い流し不要です。ノンアルコール、ノンパラベン。天然ミカンエキス(保湿成分)配合。両面使えるので経済的です。
用途防災用(断水、停電時の簡易シャンプーに)、アウトドア・スポーツの後のリフレッシュに。介護が必要な方へ。病気やケガで入浴できない時の洗髪に。 主成分水・PG(湿潤剤)・ウンシュウミカン果皮エキス・メントール・香料他 外寸(cm)約25×25
1セット(5枚)
479 税込527
当日出荷

ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。 仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭 材質ポリプロピレン、ABS 質量(g)65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50 不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水 洗浄能力約350L(水道水の場合) 原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。 サイズ指先相当 主成分水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
1セット(60枚)
539 税込593
当日出荷

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
1着
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。 水量目安は高さ24cmまで入れて275L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) 質量(g)1500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
2,998 税込3,298
欠品中

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) 質量(g)1193 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
2,598 税込2,858
欠品中

わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張 万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に オレンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60 質量(g)640 ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g 材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地 付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,998 税込5,498
欠品中

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明素材で目立たず安全対策!。お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
用途お風呂や階段などのすべり止めに。 種別ノンスリップマット 材質PEVA クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング