カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(486)
        • 転倒防止用品(1)
        • ラジオ・ライト(1)
        • 避難用品(17)
        • 火災警報器(火災報知器)(11)
        • 非常用トイレ(1)
        • 避難ハシゴ・ロープ(7)
        • テント倉庫(2)
        • その他防災用品(9)
        • 水のう袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「消防」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
関連キーワード
  • 消防ホース
  • 消防ネジ
  • 消防ホース 65
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】岩崎製作所
749税込824
1個
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
地下式消火栓 開閉用 MH28型キーハンドル 877mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH28型キーハンドル 877mm岩崎製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm岩崎製作所(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
欠品中
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) 岩崎製作所スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)岩崎製作所(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付岩崎製作所(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
地下式消火栓用スタンドパイプ 上向き直型 ストレート(差込式) 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ 上向き直型 ストレート(差込式)岩崎製作所
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 吐出部は上向きなので、垂直に延長したい場合に最適です。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット) 岩崎製作所コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)岩崎製作所
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から5日以内出荷
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)126幅(mm)70奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100コード長さ(m)1.4
屋外ホース収納箱・架台付 報商製作所屋外ホース収納箱・架台付報商製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式 岩崎製作所吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式岩崎製作所
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) キンパイ商事ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)キンパイ商事
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7伸び(%)1質量(g/m)140±10試験耐圧力(Mpa)1.5
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締)岩崎製作所
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締)岩崎製作所
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)黄銅金具町野付取付方式加締使用流体
吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリストレーナー岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』  アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め)岩崎製作所(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業ステップダンⅡ型トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK岩崎製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)岩崎製作所
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
ゴム製 消防用管鎗ノズル受け マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所ゴム製 消防用管鎗ノズル受け マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
619税込681
1個
当日出荷
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。これ一つで65Aもしくは50Aのサイズを固定できます。
材質ゴム製高さ(mm)65A利用時の土台:約1350A利用時の土台:約28対応65Aor50A
蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ 岩崎製作所蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色 岩崎製作所鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色岩崎製作所(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鋳鉄製ハンドルです。
材質鋳鉄製
鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ) 岩崎製作所鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)岩崎製作所(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20
鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ) 岩崎製作所鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ)岩崎製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製幅(mm)52.5、受け部分:19高さ(mm)62穴径(Φmm)7内径(Φmm)19穴ピッチ(mm)20
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ)岩崎製作所(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
屋外ホース格納箱・コンクリート架台付 報商製作所屋外ホース格納箱・コンクリート架台付報商製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド 岩崎製作所吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド岩崎製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。
材質ポリエステル製長さ(mm)880幅(mm)30
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)岩崎製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
町野式ユーパッキン 報商製作所町野式ユーパッキン報商製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
町野式ユーパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性土のう アクアブロック 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック日水化学工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1.土は不要です水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)3.丈夫で軽い麻素材の外袋麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディーアクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)7.保管が省スペース軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止地下道、地階への流入防止工事現場などへの流入防止災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊などまわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など水路誘導 雪解け水、あふれ水など
煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品