絞り込み
ブランド
  • ゴールドウイン(2)
  • Ansell(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アンセル(1)
  • 三高サプライ(1)
サイズ
  • 7号
  • L(34)
  • LL(8)
  • M(33)
  • S(31)
  • SS(7)
  • その他(8)
入数
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 400(2)
材質
  • ネオプレンゴム(2)
  • 天然ゴム(5)
全長(cm)
  • 28(1)
  • 29.5(1)
  • 30(2)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
その他・グリーン・ブラウン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
7号
L(34)
LL(8)
M(33)
S(31)
SS(7)
その他(8)
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) AnsellCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)Ansell
8,798税込9,678
1袋(25双)
39日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,498税込6,048
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み 三高サプライ左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み三高サプライ
5,298税込5,828
1袋(20双)
4日以内出荷から91日以内出荷
入数(双)20材質ラテックスゴムタイプグリップ
ラテ滅菌手袋 PA-GSCS ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-GSCSゴールドウイン
86,980税込95,678
1セット(400双)
25日以内出荷
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌適合(目安)クラス100タイプグリップタイプ入数(双)400
ラテ滅菌手袋 PA-G011 ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-G011ゴールドウイン
89,980税込98,978
1セット(400双)
16日以内出荷から25日以内出荷
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌適合(目安)クラス100タイプスムースタイプ入数(双)400
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)アンセル
54,980税込60,478
1セット(20個)
欠品中
JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
ラテックスグローブNo.916 50双 TGK(東京硝子器械)ラテックスグローブNo.916 50双TGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1箱(50双)
3日以内出荷から10日以内出荷
左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR)全長(cm)30厚さ(mm)約0.21入数(双)50
天然ゴム クリーンルーム用手袋