ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4ブラストン
2,298税込2,528
1双
当日出荷
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
ニトリライト No.93 アンセルニトリライト No.93アンセル
4,898税込5,388
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ニトリルディスポソフトフィット オカモトニトリルディスポソフトフィットオカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
キムテックピュア G3ホワイト 原田産業キムテックピュア G3ホワイト原田産業
7,998税込8,798
1パック(100枚)
当日出荷
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
33,650税込37,015
1セット(1000枚)
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,798税込4,178
1袋(100枚)
当日出荷
全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルディスポ・NEO オカモトニトリルディスポ・NEOオカモト(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
ニトリルディスポグリップロング オカモトニトリルディスポグリップロングオカモト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
33,957税込37,353
1セット(1000枚)
当日出荷
材質ニトリル入数(枚)1000
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
翌々日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
40,850税込44,935
1個
当日出荷
全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)オカモト
2,898税込3,188
1袋(100枚)
9日以内出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
ニトリライト(100枚入) Ansellニトリライト(100枚入)Ansell
5,698税込6,268
1袋(100枚)
当日出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプミドリ安全
40,980税込45,078
1箱(1000枚)
翌日出荷から9日以内出荷
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ホワイト全長(cm)30粉有無なし
ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブルニトリルタフィー1000パウダーフリーリーブル
2,398税込2,638
1袋(100枚)
6日以内出荷
1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン オカモトミクロハンドCRスムース ガンマーメッキンオカモト
3,998税込4,398
1袋(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプスムースISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモトミクロハンドCRガンマーメッキングリップオカモト
3,798税込4,178
1袋(20双)
9日以内出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプグリップISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
ニトリルハンドADガンマー滅菌 オカモトニトリルハンドADガンマー滅菌オカモト
3,998税込4,398
1セット(20双)
当日出荷
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
ホワイト全長(cm)29.0仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様入数(双)202018年トラスコ掲載ページ10 1059
ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー リーブルニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリーリーブル
4,598税込5,058
1袋(50枚)
当日出荷
1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
厚さ(mm)0.18全長(mm)400ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニトリル繊細グリップⅡパウダーフリー リーブルニトリル繊細グリップⅡパウダーフリーリーブル
2,898税込3,188
1袋(100枚)
6日以内出荷
1.純水洗浄を施したクラス100対応品。2.クリーン作業に最適なソフトなニトリル手袋です。
厚さ(mm)0.12全長(mm)290ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
76,131税込83,744
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性入数(枚)1000材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)約300(12インチ)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦厚さ(mm)約0.14(手の平)ホワイト仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
74,943税込82,437
1箱(100枚×10袋)
欠品中
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン オカモトミクロハンドCRスムースガンマーメッキンオカモト
3,598税込3,958
1セット(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプトラスコ品番829-2226厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプスムース中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)アンセル
51,980税込57,178
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
耐薬手袋エフテロン ガードナー耐薬手袋エフテロンガードナー
9,998税込10,998
1双
11日以内出荷
耐薬品性に優れております。
機能耐薬ブルー質量(g)350入数(双)1材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
11日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
11日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
11日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
質量(kg)10粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
11日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズLL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
11日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリル クリーンルーム用手袋