絞り込み
全長(cm)
19.5・22・23・24・25・27・29・29.5・30・30.5・40
ブランド
オカモト・キンバリークラーク・アズワン・MCC(MaxClean)・ガードナー・アズピュア(アズワン)・アンセル・BioClean・TGK(東京硝子器械)・リーブル・O&M Halyard Japan・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・ブラストン・三高サプライ・Ansell・MICROFLEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストン

    クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4

    ブラストン
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
    厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
  • ニトリルディスポソフトフィット オカモト

    ニトリルディスポソフトフィット

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
    材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100全長(cm)29左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,740税込3,014
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
    用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    30,980税込34,078
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー1000パウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)
    当日出荷
    クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    30,980税込34,078
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • AP耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン)

    AP耐切創手袋 レベル3

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(1双)
    当日出荷
    作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
    仕様手の平コート有り材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)全長(mm)約195サイズSS入数(双)1色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
  • ニトリルディスポグリップロング オカモト

    ニトリルディスポグリップロング

    オカモト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
  • 使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入) オカモト

    使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,498税込6,048
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
  • ニトリルタフィー100パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー100パウダーフリー

    リーブル
    3,198税込3,518
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • ニトリルディスポ・NEO オカモト

    ニトリルディスポ・NEO

    オカモト(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ

    BioClean
    439税込483
    1双
    翌々日出荷
    細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入 キンバリークラーク

    キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入

    キンバリークラーク
    49,980税込54,978
    1箱(6袋×250枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
  • クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワン

    クラス10ニトリル手袋 1000枚入

    アズワン
    38,900税込42,790
    1ケース(10袋×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
    仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
  • 使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト

    使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ キンバリークラーク

    キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ

    キンバリークラーク
    67,980税込74,778
    1箱(6袋×250枚)
    3日以内出荷
    クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
  • ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト

    ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ

    オカモト
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
    仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
  • キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)

    キンバリークラーク
    6,998税込7,698
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。
    仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21
  • 手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,460税込6,006
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン オカモト

    ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン

    オカモト
    3,798税込4,178
    1袋(20双)
    当日出荷
    左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプスムースISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
  • ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモト

    ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ

    オカモト
    3,798税込4,178
    1袋(20双)
    当日出荷
    左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプグリップISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2660 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2660

    MCC(MaxClean)
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)約0.10左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2680 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2680

    MCC(MaxClean)
    33,980税込37,378
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)約0.07入数(枚)1000左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • ニトリルコート手袋 アズワン

    ニトリルコート手袋

    アズワン(3件のレビュー)
    149税込164
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
  • 耐薬手袋エフテロン ガードナー

    耐薬手袋エフテロン

    ガードナー
    9,998税込10,998
    1双
    11日以内出荷
    耐薬品性に優れております。
    ブルー質量(g)350入数(双)1機能耐薬材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
  • クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック アズワン

    クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック

    アズワン
    7,498税込8,248
    1箱(2袋×50枚)ほか
    3日以内出荷
    50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1全長(mm)約295
  • FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 TGK(東京硝子器械)

    FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
    適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
  • ニトリライト(100枚入) Ansell

    ニトリライト(100枚入)

    Ansell
    5,698税込6,268
    1袋(100枚)
    当日出荷
    電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
    用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
  • 使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト

    使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)

    オカモト
    2,898税込3,188
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
  • CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    CLEAN ラテックスクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1000枚)
    9日以内出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
    用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
ニトリル クリーンルーム用手袋