絞り込み
サイズ
  • S
  • 7号(3)
  • L(19)
  • LL(5)
  • M(22)
  • SS(10)
  • その他(6)
  • 色ホワイト(10)
機能
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • その他(1)
  • ニトリルゴム(11)
入数
  • 1(1)
  • 100(6)
  • 1000(5)
全長(cm)
  • 22(1)
  • 29(3)
  • 30(5)
  • 30.5(2)
22・29・30・30.5
ブランド
  • オカモト(3)
  • MCC(MaxClean)(3)
  • アンセル(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • アズワン(1)
  • ガードナー(1)
  • 原田産業(1)
  • リーブル(1)
  • ブラストン(1)
オカモト・MCC(MaxClean)・アンセル・アズピュア(アズワン)・アズワン・ガードナー・原田産業・リーブル・ブラストン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
7号(3)
L(19)
LL(5)
M(22)
S
SS(10)
その他(6)
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストン

    クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4

    ブラストン
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
    厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
  • ニトリルディスポソフトフィット オカモト

    ニトリルディスポソフトフィット

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
    材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100全長(cm)29左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    30,980税込34,078
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー1000パウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)
    当日出荷
    クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
  • 使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト

    使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2680 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2680

    MCC(MaxClean)
    33,980税込37,378
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)約0.07入数(枚)1000左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • 使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト

    使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)

    オカモト
    2,898税込3,188
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10サイズS入数(枚)1000粉有無なし
ニトリル クリーンルーム用手袋