絞り込み
サイズ
  • SS
  • 7号(3)
  • L(19)
  • LL(5)
  • M(22)
  • S(15)
  • その他(6)
  • 色その他(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
機能
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐油(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ニトリルゴム(6)
  • 天然ゴム(1)
入数
  • 100(2)
  • 1000(4)
全長(cm)
  • 30(6)
  • 30.5(2)
30・30.5
ブランド
  • MCC(MaxClean)(4)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • ガードナー(1)
  • リーブル(1)
  • アンセル(1)
  • Ansell(1)
MCC(MaxClean)・アズピュア(アズワン)・ガードナー・リーブル・アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
7号(3)
L(19)
LL(5)
M(22)
S(15)
SS
その他(6)
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • ニトリルタフィー1000パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー1000パウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2680 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2680

    MCC(MaxClean)
    33,980税込37,378
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)約0.07入数(枚)1000左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • ニトリライト(100枚入) Ansell

    ニトリライト(100枚入)

    Ansell
    5,698税込6,268
    1袋(100枚)
    当日出荷
    電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
    用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
  • CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    CLEAN ラテックスクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1000枚)
    9日以内出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
    用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
  • ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)

    ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

    MCC(MaxClean)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10サイズSS入数(枚)1000粉有無なし
ニトリル クリーンルーム用手袋