絞り込み
商品タイプ
- 指紋認証(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- アイネックス(6)
- 長尾製作所(6)
- Jabra(5)
- サンワサプライ(4)
- マイクロリサーチ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- マイクロソフト(3)
- グリーンハウス(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
「商品タイプ」から絞り込む
指紋認証(2)

指紋認証リーダー
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個当日出荷指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
指紋認証リーダー
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書質量(g)33電源USBバスパワー精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーコネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンセンサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証消費電流(mA)最大70インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)記憶データ数10件(10個の指紋)通信速度480Mbps/12Mbpsデータ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
指紋認証リーダー_USB TypeC
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証
加湿器 USB 上部給水
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷USB電源で動作する超音波式の加湿器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用することができます。大容量(400ml)で、連続約13時間の使用が可能です。 。USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。付属品USB A-Cケーブル(約1m)、スポンジバー(2本)、日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)約271(USBケーブルを除く)電源バッテリー・USB電源バッテリーリチウムイオン電池(PSEマーク取得済) 3.7V 2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400保証期間ご購入日より6ヶ月連続加湿時間(時間)最大8(タイマーにより連続最大8)、合計加湿時間:USB給電/連続運転時 約10、リズム運転時 約20、バッテリー/連続運転時 約8.5、リズム運転時 約13コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30(±15)本体寸法(cm)W9.4×D9.4×H14.4
クーラー モバイルバッテリー用
サンワダイレクト¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷モバイルバッテリーやスマートフォンの充電中に発生する熱を効率よく逃がしてバッテリーの負担を軽減します。物を載せるだけでセンサーが反応しファンが自動でオンオフするためモバイルバッテリーの発熱対策を手軽に行えます。二個のファンが独立して動作する構造でバッテリー全体をムラなく冷却し安定したパフォーマンスをサポートします。自動オンオフのセンサーモードと強制的にファンを回すモードの2つを搭載し発熱状況に応じた最適な冷却が可能です。ルーターやゲーム機などの小型機器にも対応する汎用性の高い冷却台です。充電に便利なUSB AコネクタやTypeCコネクタを搭載。さまざまな機器を接続できます。セット内容クーラー本体、取扱説明書ポート充電:TypeC…1ポート、USB Aコネクタ1ポート