絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • brother(ブラザー)(9)
  • ビット・トレード・ワン(7)
  • アイネックス(6)
  • 長尾製作所(6)
  • Jabra(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • サンワサプライ(4)
  • マイクロリサーチ(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • EPSON(3)
  • 富士電機(3)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • マイクロソフト(3)
  • グリーンハウス(3)
  • トライメイト(3)
  • ルートアール(3)
  • Antigravity(3)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL REDRAGON(レッドラゴン)

    REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
    仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
その他PCアクセサリ