ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。
FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機

    駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト

    オークラ輸送機
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    丸ベルト破損時等の応急用です。
    用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモータ UBM マルヤス機械

    インダクションモータ UBM

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
    用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
  • DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)

    DCプラグ付ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    欠品中
  • アルミフレーム用敷居スベリ 三機工業

    アルミフレーム用敷居スベリ

    三機工業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
    用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に寸法(mm)20mm×20m
  • スピコンインバータ マルヤス機械

    スピコンインバータ

    マルヤス機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
    用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
  • MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX2-VG用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
  • MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX224-SD2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動ローラコンベヤ用丸ベルト 三機工業

    駆動ローラコンベヤ用丸ベルト

    三機工業
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
    材質ウレタン
  • 駆動ローラコンベヤ用マジックリング 三機工業

    駆動ローラコンベヤ用マジックリング

    三機工業
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
    用途丸ベルト破損時等の応急用として長さ(mm)約305
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX300用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個
  • MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリア
  • MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    付属品取付ネジ×2本クリア
  • MMX2用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX2用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    径(Φmm)27.2
  • MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX2用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    径(Φmm)27.2
  • 重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア

    重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー

    アイメディア
    269税込296
    1個
    当日出荷
    電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
    材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。
    仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
  • MMX300用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX300用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
  • MMX224用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX224用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX224用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX224用部品 チェーン

    マルヤス機械
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業

    コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付

    三機工業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
    材質スチール
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
    仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
  • コンベヤ用リタンローラ 三機工業

    コンベヤ用リタンローラ

    三機工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷
    ベルトの垂れ防止用のローラです。
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    3,389税込3,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • MMX2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械

    MMX2用部品 ユニット玉軸受け

    マルヤス機械
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
    付属品セットスクリュー×2個規格SB203
  • MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX2用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
  • MMX2用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX2用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
  • MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
  • コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業

    コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付

    三機工業
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    コンベアベルトを駆動するプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
    材質スチール耐荷重(kg)50/全長
  • コンベヤ用ドライブプーリ 三機工業

    コンベヤ用ドライブプーリ

    三機工業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    コンベアベルトを駆動するプーリです。
    材質スチール耐荷重(kg)50/全長
  • コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ 三機工業

    コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ

    三機工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ベルトの巻きつけ角度を増すためのプーリです。
    材質パイプ:ステンレス、軸:スチール
  • コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL) 三機工業

    コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL)

    三機工業
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷
    Φ25.4のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    フリックタッチFTのベルト幅150mm以上・25Wに使用しているドライブローラです。
    仕様(25W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×20
  • コンベヤ脚用タップピース 三機工業

    コンベヤ脚用タップピース

    三機工業
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    コンベヤ脚取付用のタップピースです。
    寸法(mm)M5×4つ穴
  • アルミフレーム用M8後入れタップピース 三機工業

    アルミフレーム用M8後入れタップピース

    三機工業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    アリ溝(M8)の外から挿入できる便利なタップピースです。
    用途パーツの後付けに
  • アルミフレーム用M5後入れタップピース 三機工業

    アルミフレーム用M5後入れタップピース

    三機工業
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    アリ溝(M5)の外から挿入できる便利なタップピースです。
    用途パーツの後付けに
  • エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(キャリアローラ)

    吉野ゴム工業
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • 【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS ハバジット

    【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS

    ハバジット
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル(搬送側)厚さ(mm)0.95適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面含浸織布(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベルトコンベヤ