絞り込み
ブランド
  • マキテック(349)
  • オークラ輸送機(115)
  • マルヤス機械(70)
  • 三機工業(68)
  • 光洋機械産業(11)
  • 日工(6)
  • ハバジット(5)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 吉野ゴム工業(2)
  • RS PRO(2)
  • シンワ・サービス(2)
  • ケイズベルテック(2)
  • アイメディア(1)
  • ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。

FA現場のお役立ち情報
639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
4日以内出荷
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機駆動ローラコンベヤ用ツイストベルトオークラ輸送機
549税込604
1本
翌々日出荷
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DALオークラ輸送機(4件のレビュー)
11,900税込13,090
1台(1脚)
3日以内出荷
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート機高(mm)175~1000呼称幅05~60サービス分類オーダー・加工
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
5日以内出荷
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,398税込3,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデルマキテック(1件のレビュー)
70,150税込77,165
1台
10日以内出荷
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブフレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMHオークラ輸送機
49,030税込53,933
1台
3日以内出荷
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)機長(m)0.55~8ベルト色グリーン取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側能力(kg)30/(最大搬送/台)入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90プーリ径(mm)(エンド)27.2サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用敷居スベリ 三機工業アルミフレーム用敷居スベリ三機工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に寸法(mm)20mm×20m
インダクションモータ UBM マルヤス機械インダクションモータ UBMマルヤス機械
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
MMX2用部品 テールローラ マルヤス機械MMX2用部品 テールローラマルヤス機械
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
スピコンインバータ マルヤス機械スピコンインバータマルヤス機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能> 外部信号によるON-OFF動作 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナーアイメディア
269税込296
1個
予約販売
電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)DCプラグ付ケーブルSUS(エスユーエス)
799税込879
1本
当日出荷
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
6,598税込7,258
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMGオークラ輸送機(2件のレビュー)
58,290税込64,119
1台
3日以内出荷
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)ベルト色グリーン取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側能力(kg)30/(最大搬送/台)入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0駆動部タイプD:下付き機長(cm)55~800モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90プーリ径(mm)(エンド)27.2サービス分類オーダー・加工
MMX2用 部品 マルヤス機械MMX2用 部品マルヤス機械
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MMX2用の部品
用途交換部品
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMHオークラ輸送機
85,940税込94,534
1台
4日以内出荷
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプベルト幅(mm)47~597径(Φmm)エンドプーリ:27.2ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)フレーム幅(mm)95~645取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)MAX50駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)機長(cm)55~1200モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90Wサービス分類オーダー・加工
コンベヤ用リタンローラ 三機工業コンベヤ用リタンローラ三機工業
5,998税込6,598
1組
4日以内出荷
ベルトの垂れ防止用のローラです。
駆動ローラコンベヤ用マジックリング 三機工業駆動ローラコンベヤ用マジックリング三機工業
669税込736
1本
4日以内出荷
駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
用途丸ベルト破損時等の応急用として長さ(mm)約305
MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械MMX2用部品 スプロケットマルヤス機械
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
MMX2用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2用部品 ドライブプーリマルヤス機械
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX2-VG用部品 テールローラマルヤス機械
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
MMX224用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドハンガユニット(R/Lセット)
呼称幅10~60
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMGオークラ輸送機
119,540税込131,494
1台
4日以内出荷
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)MAX50入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)機長(cm)55~1200モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用アルミ製固定式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製固定式ガイド三機工業
6,698税込7,368
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に材質アルミ
エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業エコロンローラ(リタンローラ)吉野ゴム工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDTハバジット
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリア
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用)オークラ輸送機
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL 斜材付 オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL 斜材付オークラ輸送機
19,660税込21,626
1台
3日以内出荷
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整) 揺れ防止用斜材付き
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート機高(mm)1001~1500呼称幅05~60サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付三機工業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール
コンベヤ用アルミ製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製調整式ガイド三機工業
12,980税込14,278
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質アルミ
フリックタッチFT 三機工業フリックタッチFT三機工業
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
駆動ローラコンベヤ用丸ベルト 三機工業駆動ローラコンベヤ用丸ベルト三機工業
669税込736
1本
4日以内出荷
駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
材質ウレタン
アルミフレーム用M6後入れタップピース 三機工業アルミフレーム用M6後入れタップピース三機工業
669税込736
1個
4日以内出荷
アリ溝(M6)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
アルミフレーム用M5後入れタップピース 三機工業アルミフレーム用M5後入れタップピース三機工業
669税込736
1個
4日以内出荷
アリ溝(M5)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
...
ベルトコンベヤ